アズワン
ペンライト[ストリームライト(R)] SLシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41167464
品番
SL9001WBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルは細部や狭い場所で使用できます。ペンタイプは防水仕様(IPX4)です。
色
ブラック
仕様
ペンタイプ・ノック式
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ9.5×152
電源
単6アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
光源
白色LED
ケーブル長(mm)
180
アズワン品番
8-5574-01
明るさ
11ルーメン