※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHW0975 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167506 RHW0975 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167506 RHW0975 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167506 RHW0975 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167506 RHW0975 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167506

中量1200kgHW作業台リノリューム天板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41167506 品番 RHW0975
参考基準価格(税別)¥70,980 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)1200 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)38 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール その他下棚の全面取り付け可能(全種) トラスコ品番240-8988 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする