SL62204YEL 3N LED ライト[ストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SLシリーズ STREAMLIGHT 41167525

ライト[ストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ30ルーメン 注文コード41167525 品番SL62204YEL 3N LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は明るさなど3種類から選べます 他の種類を見る

頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。

寸法(mm)Φ25×135 質量(g)60 電源単5アルカリ乾電池×3本(テスト用付属) 光源高輝度白色LED×3個 アズワン品番8-5573-01 明るさ30ルーメン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする