※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEWR1275UDK1 中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41167603 AEWR1275UDK1 中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41167603 AEWR1275UDK1 中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41167603 AEWR1275UDK1 中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41167603 AEWR1275UDK1 中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41167603

中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41167603 品番AEWR1275UDK1
参考基準価格(税別)¥92,750 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)39 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番466-7751 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする