アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 診察台
診察台枕カバー(マイクロファイバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-8969-01
注文コード
41167665
品番
IMC-MFL
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーは肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。
仕様
裾にゴム入り(被せタイプ)
材質
ポリエステル80%・ナイロン20%
サイズ
大人用カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×130
アズワン品番
8-8969-01
洗濯方法
カバー洗濯可、脱水・乾燥可