アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 診察台
診察台枕カバー(マイクロファイバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-8969-02
注文コード
41167683
品番
IMC-MFS
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーは肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。
仕様
裾にゴム入り(被せタイプ)
材質
ポリエステル80%・ナイロン20%
サイズ
小児用カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×150×110
アズワン品番
8-8969-02
洗濯方法
カバー洗濯可、脱水・乾燥可