AEWP1875 中量500kg作業台ダップ天板1800×750 TRUSCO 41167734 AEWP1875 中量500kg作業台ダップ天板1800×750 TRUSCO 41167734 AEWP1875 中量500kg作業台ダップ天板1800×750 TRUSCO 41167734 AEWP1875 中量500kg作業台ダップ天板1800×750 TRUSCO 41167734

中量500kg作業台ダップ天板1800×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41167734 品番AEWP1875
参考基準価格(税別)¥81,030 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。
脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)46 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール トラスコ品番241-5585 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする