※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEWR1590 中量500kg作業台リノ天板1500×900 TRUSCO 41167831 AEWR1590 中量500kg作業台リノ天板1500×900 TRUSCO 41167831 AEWR1590 中量500kg作業台リノ天板1500×900 TRUSCO 41167831 AEWR1590 中量500kg作業台リノ天板1500×900 TRUSCO 41167831

中量500kg作業台リノ天板1500×900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41167831 品番AEWR1590
参考基準価格(税別)¥90,960 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)1500 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)46.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番241-5569 種別組立式 材質(本体)スチール ダークグレー アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする