TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
注文コード
41167856
品番
AEWR1875F2
参考基準価格(税別)
¥117,620
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
主要部溶接構造のノックダウン方式。
トラスコ品番
278-0798
種別
組立式
材質
(本体)スチール
質量(kg)
62
高さ(mm)
740
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
引出し数
1列2段 F-2(W) カギあり
材質(天板)
リノリューム
均等耐荷重(kg)
500
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません