※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEWS1275F2 中荷重作業台AEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167926 AEWS1275F2 中荷重作業台AEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167926 AEWS1275F2 中荷重作業台AEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167926 AEWS1275F2 中荷重作業台AEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167926 AEWS1275F2 中荷重作業台AEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41167926

中荷重作業台AEWP型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41167926 品番 AEWS1275F2
参考基準価格(税別)¥103,660 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
主要部溶接構造のノックダウン方式。

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)51.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番289-1727 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2(W) カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする