ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 診察台
ディスポ枕カバー 白 350×600 1袋(50枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
41167936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥3,027
販売価格(税別)
¥
2,752
バスケットに入れる
色
白
仕様
粘着テープ付き
材質
PPスパンボンド不織布
寸法(縦×横)(mm)
350×600
適合サイズ
円周540mmまでの枕
アズワン品番
8-7028-02