※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEWS0960 中量500kg作業台鉄天板900×600 TRUSCO 41167996 AEWS0960 中量500kg作業台鉄天板900×600 TRUSCO 41167996 AEWS0960 中量500kg作業台鉄天板900×600 TRUSCO 41167996 AEWS0960 中量500kg作業台鉄天板900×600 TRUSCO 41167996 AEWS0960 中量500kg作業台鉄天板900×600 TRUSCO 41167996

中量500kg作業台鉄天板900×600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41167996 品番AEWS0960
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
脚部はダークグレー色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)26 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番285-0052 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする