※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAEWS1890UDK1 中量500kg立作業台1800×900 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168093 HAEWS1890UDK1 中量500kg立作業台1800×900 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168093 HAEWS1890UDK1 中量500kg立作業台1800×900 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168093 HAEWS1890UDK1 中量500kg立作業台1800×900 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168093 HAEWS1890UDK1 中量500kg立作業台1800×900 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168093

中量500kg立作業台1800×900 UDK型1段引出付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41168093 品番HAEWS1890UDK1
参考基準価格(税別)¥123,720 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)885 質量(kg)65.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番466-9941 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする