※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAEWP1260 中量500kg立作業台ダップ天板1200×600 TRUSCO 41168102 HAEWP1260 中量500kg立作業台ダップ天板1200×600 TRUSCO 41168102 HAEWP1260 中量500kg立作業台ダップ天板1200×600 TRUSCO 41168102 HAEWP1260 中量500kg立作業台ダップ天板1200×600 TRUSCO 41168102

中量500kg立作業台ダップ天板1200×600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41168102 品番HAEWP1260
参考基準価格(税別)¥63,810 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。
人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)885 質量(kg)29 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール トラスコ品番241-5798 種別組立式 材質(本体)スチール ダークグレー アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする