ワイヤーバスケット L用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-7516-02 注文コード41168137 品番F191-05-ST
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,897
販売価格(税別)
34,452
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス製 タイプL用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×255×50 網目5mm アズワン品番8-7516-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする