ワイヤーバスケット S用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-7518-02 注文コード41168252 品番F390-05-ST
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥22,216
販売価格(税別)
20,196
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス製 タイプS用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×245×50 網目5mm アズワン品番8-7518-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする