曜日別特売
RDW1200 中量DW作業台2トン型リノ天板1200×750 TRUSCO 41168346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDW1200 中量DW作業台2トン型リノ天板1200×750 TRUSCO 41168346
RDW1200 中量DW作業台2トン型リノ天板1200×750 TRUSCO 41168346
RDW1200 中量DW作業台2トン型リノ天板1200×750 TRUSCO 41168346
RDW1200 中量DW作業台2トン型リノ天板1200×750 TRUSCO 41168346
RDW1200 中量DW作業台2トン型リノ天板1200×750 TRUSCO 41168346

中量DW作業台2トン型リノ天板1200×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41168346品番RDW1200
参考基準価格(税別)¥90,790販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)51.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールその他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5415種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする