※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DW1200 中量DW作業台2トン型合板天板1200×750 TRUSCO 41168391 DW1200 中量DW作業台2トン型合板天板1200×750 TRUSCO 41168391 DW1200 中量DW作業台2トン型合板天板1200×750 TRUSCO 41168391 DW1200 中量DW作業台2トン型合板天板1200×750 TRUSCO 41168391 DW1200 中量DW作業台2トン型合板天板1200×750 TRUSCO 41168391

中量DW作業台2トン型合板天板1200×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41168391 品番DW1200
参考基準価格(税別)¥88,360 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)49.5 材質(天板)合板 材質(本体)スチール その他下棚の全面取り付け可能(全種) トラスコ品番240-5393 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする