曜日別特売
DW900 中量DW作業台2トン型合板天板900×750 TRUSCO 41168434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DW900 中量DW作業台2トン型合板天板900×750 TRUSCO 41168434
DW900 中量DW作業台2トン型合板天板900×750 TRUSCO 41168434
DW900 中量DW作業台2トン型合板天板900×750 TRUSCO 41168434
DW900 中量DW作業台2トン型合板天板900×750 TRUSCO 41168434
DW900 中量DW作業台2トン型合板天板900×750 TRUSCO 41168434

中量DW作業台2トン型合板天板900×750

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41168434品番DW900
参考基準価格(税別)¥71,770販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)40材質(天板)合板材質(本体)スチールその他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5369種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41168434
2017-12-12
用途: 木工作業

天板が合板ということで選んだわけですが、骨組みも相当に頑丈です。二万円前後の物も選択肢として検討しましたが、天板が合板でやはりよかった。サイズ的には幅が少し小さいわけですが、部屋の広さからすれば致し方ありません。使いかって良好ということで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする