TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中量HW作業台リノ天板1800×750引出2連
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41168574
品番
RHW1800FL2
参考基準価格(税別)
¥146,870
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
均等耐荷重(kg)
1200
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
86.5
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
278-2081
種別
組立式
材質
(本体)スチール
引出し数
2列1段 FL-2 カギあり
棚
(下)HLT型(1枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません