※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHW1809D3 中量HW作業台鉄天板1800×900引出3段 TRUSCO 41168662 SHW1809D3 中量HW作業台鉄天板1800×900引出3段 TRUSCO 41168662 SHW1809D3 中量HW作業台鉄天板1800×900引出3段 TRUSCO 41168662 SHW1809D3 中量HW作業台鉄天板1800×900引出3段 TRUSCO 41168662 SHW1809D3 中量HW作業台鉄天板1800×900引出3段 TRUSCO 41168662 SHW1809D3 中量HW作業台鉄天板1800×900引出3段 TRUSCO 41168662

中量HW作業台鉄天板1800×900引出3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41168662 品番SHW1809D3
参考基準価格(税別)¥195,560 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

下棚2枚と3段キャビネットで作業台下の空間を有効活用できます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)1200 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)107.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番289-1905 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(2枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする