※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWS0975 中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO 41168723 GWS0975 中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO 41168723 GWS0975 中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO 41168723 GWS0975 中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO 41168723

中量作業台GWS型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41168723 品番 GWS0975
参考基準価格(税別)¥60,750 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。

均等耐荷重(kg)800 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)35 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-1992 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする