※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWS0960F1 中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO 41169064 GWS0960F1 中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO 41169064 GWS0960F1 中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO 41169064 GWS0960F1 中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO 41169064 GWS0960F1 中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO 41169064 GWS0960F1 中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO 41169064

中荷重作業台GWS型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41169064 品番 GWS0960F1
参考基準価格(税別)¥74,790 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

均等耐荷重(kg)800 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)41.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2123 材質(本体)スチール グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギ有 アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする