曜日別特売
RHW0960VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHW0960VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169186
RHW0960VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169186
RHW0960VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169186
RHW0960VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169186
RHW0960VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169186
RHW0960VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169186

中量作業台リノ天板バイス付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41169186品番RHW0960VRS
参考基準価格(税別)¥107,820販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)1200間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)49材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3952種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※スチール天板にはバイスは取り付けできません。
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする