※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHW1800VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169195 RHW1800VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169195 RHW1800VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169195 RHW1800VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169195 RHW1800VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169195 RHW1800VRS 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO 41169195

中量作業台リノ天板バイス付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41169195 品番RHW1800VRS
参考基準価格(税別)¥151,280 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)1200 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)82 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 仕様(回転アンビルバイス)VRS-150N トラスコ品番301-3961 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン 小箱入数(枚)1 (下)HLT型(1枚) 生産国日本 バイス 幅(mm)154 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン
注意
※スチール天板にはバイスは取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする