HAEWP1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169222 HAEWP1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169222 HAEWP1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169222 HAEWP1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169222 HAEWP1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169222

中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41169222 品番 HAEWP1875F2
参考基準価格(税別)¥118,780 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立ち作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)885 質量(kg)64.5 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール トラスコ品番278-1468 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする