HAEWR1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169256 HAEWR1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169256 HAEWR1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169256 HAEWR1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169256 HAEWR1875F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169256

中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)885 注文コード41169256 品番HAEWR1875F2
参考基準価格(税別)¥123,260 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は間口・奥行・高さなど34種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立ち作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。

トラスコ品番278-1603 種別組立式 材質(本体)スチール 質量(kg)65.5 高さ(mm)885 材質(本体)スチール 奥行(mm)750 間口(mm)1800 引出し数1列2段 F-2 W カギあり 材質(天板)リノリューム 均等耐荷重(kg)500 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする