日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ(木軸)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×5袋)
注文コード
41169284
品番
10A2320
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
適合
婦人科・咽喉科・皮膚科
全長(mm)
206
アズワン品番
0-319-40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000129
綿球径(Φmm)
20
医薬品医療機器等法
一般医療機器