※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STWZ1800D3D4 TWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41169301 STWZ1800D3D4 TWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41169301 STWZ1800D3D4 TWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41169301 STWZ1800D3D4 TWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41169301 STWZ1800D3D4 TWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41169301 STWZ1800D3D4 TWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41169301

TWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X750

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41169301 品番STWZ1800D3D4
参考基準価格(税別)¥314,120 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)170 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり トラスコ品番467-3212 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする