日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ(木軸)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×20袋)
注文コード
41169302
品番
10A1514-WE
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
適合
皮膚科(先端突起形状)
全長(mm)
155
アズワン品番
0-319-42
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000223
綿球径(Φmm)
13
医薬品医療機器等法
一般医療機器