曜日別特売
RTWC1500P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付リノ天板1500X750 TRUSCO 41169353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTWC1500P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付リノ天板1500X750 TRUSCO 41169353
RTWC1500P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付リノ天板1500X750 TRUSCO 41169353
RTWC1500P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付リノ天板1500X750 TRUSCO 41169353
RTWC1500P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付リノ天板1500X750 TRUSCO 41169353
RTWC1500P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付リノ天板1500X750 TRUSCO 41169353

TW型移動式重量作業台ボード/パネル付リノ天板1500X750

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41169353品番RTWC1500P1
参考基準価格(税別)¥311,430販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。

均等耐荷重(kg)3000(移動時)300間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)1740質量(kg)127.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-2712種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする