※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW1809P1 TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X900 TRUSCO 41169475 TW1809P1 TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X900 TRUSCO 41169475 TW1809P1 TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X900 TRUSCO 41169475 TW1809P1 TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X900 TRUSCO 41169475

TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X900

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41169475 品番TW1809P1
参考基準価格(税別)¥267,050 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)1740 質量(kg)136 材質(天板)合板 材質(本体)スチール 仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3379 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする