RTW1500 重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750 TRUSCO 41169511 RTW1500 重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750 TRUSCO 41169511 RTW1500 重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750 TRUSCO 41169511 RTW1500 重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750 TRUSCO 41169511 RTW1500 重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750 TRUSCO 41169511

重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41169511 品番RTW1500
参考基準価格(税別)¥154,230 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)75 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番240-6667 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする