日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ 病院用綿棒(紙軸)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本×300袋)
注文コード
41169512
品番
2P1505-NB
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
綿球表面にバインダーを使用していないので、ソフトな仕上がりです。鼻腔への薬液の塗布などに適しています。
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
材質
軸/紙、綿球/コットン・レーヨン混紡
全長(mm)
148
アズワン品番
8-7080-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000031
綿球径(Φmm)
5
医薬品医療機器等法
一般医療機器