TWZ1809 重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×900 TRUSCO 41169694 TWZ1809 重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×900 TRUSCO 41169694 TWZ1809 重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×900 TRUSCO 41169694 TWZ1809 重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×900 TRUSCO 41169694 TWZ1809 重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×900 TRUSCO 41169694

重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×900

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41169694 品番TWZ1809
参考基準価格(税別)¥178,220 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

3方に幕板が付いており、天板下に置いた物がこぼれ出ることを防いでいます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)117 材質(天板)合板 材質(本体)スチール 仕様幕板有 トラスコ品番240-7132 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする