トップ
トップの 診察・検査器具
トップの 輸血・採血・点滴関連
トップの 輸血・採血・点滴関連商品
閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
41169722
品番
SCMP-1
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
患者側の閉鎖式三方活栓付きエックステンションチューブから輸液セットを外した時に接続することで、閉鎖環境を維持できます。
品番:SCMP-1は耐薬品性タイプです。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
バルブ部/シリコンゴム
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
8-6228-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21400BZZ00227000
医薬品医療機器等法
一般医療機器