※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STWC1809 重量TW型3トン作業台鉄天板車輪付1800×900 TRUSCO 41169773 STWC1809 重量TW型3トン作業台鉄天板車輪付1800×900 TRUSCO 41169773 STWC1809 重量TW型3トン作業台鉄天板車輪付1800×900 TRUSCO 41169773 STWC1809 重量TW型3トン作業台鉄天板車輪付1800×900 TRUSCO 41169773 STWC1809 重量TW型3トン作業台鉄天板車輪付1800×900 TRUSCO 41169773

重量TW型3トン作業台鉄天板車輪付1800×900

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41169773 品番STWC1809
参考基準価格(税別)¥230,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。

均等耐荷重(kg)3000(移動時)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)132.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ウレタン キャスター径(Φmm)100 トラスコ品番240-6250 種別完成品 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする