TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
重量TW型3トン作業台鉄天板幕板付1800×750
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41169782
品番
STWZ1800
参考基準価格(税別)
¥154,370
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
3方に幕板が付いており、天板下に置いた物がこぼれ出ることを防いでいます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。
均等耐荷重(kg)
3000
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
116
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
仕様
幕板有
トラスコ品番
240-7060
種別
完成品
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません