※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTWC1809F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 41169834 RTWC1809F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 41169834 RTWC1809F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 41169834 RTWC1809F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 41169834 RTWC1809F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 41169834 RTWC1809F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 41169834

重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41169834 品番 RTWC1809F1
参考基準価格(税別)¥280,730 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)140 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-2763 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 引出し数1列1段 F-1 カギあり 荷重(kg)(移動時)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする