※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRUSCO重量作業台3段キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41169956 品番TWC1809D3
参考基準価格(税別)¥322,410 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)152.5 材質(天板)合板 材質(本体)スチール 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番467-3441 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 荷重(kg)(移動時)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする