TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
サイドキャビネット緑3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41170062
品番
UDC111
参考基準価格(税別)
¥94,190
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
作業台の下部に収納して使用できます。
間口(mm)
450
奥行(mm)
500
高さ(mm)
620
質量(kg)
23
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
240-1860
適合機種
EL型、AE型、HAE型、GW型、UT型、HW型、DW型、NLDZ型
種別
カギなし
材質
スチール
色
グリーン
引出し組合せ
(小)1、(中)1、(大)1
注意
※奥行450、600mmの作業台には取り付けできません。UT、HW、DW型は下棚を下棧(別途)に付け替える必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません