TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
サイドキャビネット緑4段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41170071
品番
UDC11101
参考基準価格(税別)
¥115,340
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
作業台の横に置いて使用できます。
間口(mm)
450
奥行(mm)
500
高さ(mm)
710
質量(kg)
30
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
240-1886
適合機種
EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型
種別
カギなし
材質
スチール
色
グリーン
引出し組合せ
(小)2、(中)1、(大)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません