TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
AEW型作業台専用 下棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
466-7701
注文コード
41170193
品番
AEWLT1800
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー
トラスコ品番
466-7701
適合機種
AEW型、CFW型、AWM型、HAEW型、AED型、LEW型
材質
スチール
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
23
奥行(mm)
240
間口(mm)
1647
最大積載量(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500