※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
軽量作業台 AE型専用 下棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
間口(mm)
1347
注文コード
41170211
品番
AELT1500W
参考基準価格(税別)
¥11,080
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
色・間口
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
用途
W1500用
トラスコ品番
466-7344
適合機種
AE型、HAE型、AEM型
材質
スチール
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
23
奥行(mm)
240
間口(mm)
1347
最大積載量(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500