TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
FL型作業台用2列引出しグリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41170263
品番
FL2
参考基準価格(税別)
¥44,740
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。
間口(mm)
880
奥行(mm)
530
高さ(mm)
180
質量(kg)
25
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-8472
適合機種
EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型
種別
カギあり
材質
スチール
色
グリーン
注意
※EL、EW型は作業台間口900、1200mmには取り付けできません。その他のタイプは間口900mmには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500