TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
HW型作業台用下棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
間口(mm)
754
注文コード
41170324
品番
HLT900W
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
色・間口
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
質量(kg)
4
用途
W900用
トラスコ品番
467-0027
適合機種
GW型、UT型、HW型、DW型
材質
スチール
高さ(mm)
30
奥行(mm)
250
間口(mm)
754
最大積載量(kg)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません