※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFPB1200W SFPB型 作業台用前パネル ホワイト TRUSCO 41170333 SFPB1200W SFPB型 作業台用前パネル ホワイト TRUSCO 41170333 SFPB1200W SFPB型 作業台用前パネル ホワイト TRUSCO 41170333 SFPB1200W SFPB型 作業台用前パネル ホワイト TRUSCO 41170333 SFPB1200W SFPB型 作業台用前パネル ホワイト TRUSCO 41170333 SFPB1200W SFPB型 作業台用前パネル ホワイト TRUSCO 41170333

SFPB型 作業台用前パネル ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)1199 注文コード41170333 品番SFPB1200W
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は間口など4種類から選べます 他の種類を見る

各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできます。各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類等の管理がひと目でできます。

高さ(mm)456 間口(mm)1199 仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番467-3051 適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール 質量(kg)8
注意
※作業台奥行450mmの作業台には取り付けできません。AE、HAE、AEW、HAEW型のスチール天板には取り付けできません。GW、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする