※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリパネル
SFP型パンチング前パネル ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
900
注文コード
41170403
品番
SFP900W
参考基準価格(税別)
¥58,360
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
間口(mm)
900
仕様
天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番
467-3034
適合機種
AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型
材質
スチール
質量(kg)
20
高さ(mm)
1055
注意
※作業台奥行450mmの作業台には取り付けできません。AE、HAE、AEW、HAEW型のスチール天板には取り付けできません。GW、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800