お薬管理ケース(おくすり仕分薬)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41170404 品番BWC-28
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

仕切板は入れ替えできますので、1日2〜4回の処方に対応できます。
最大28マスに区切る事ができ、1マスは分包紙サイズで便利です。
仕切板を外すと軟膏容器等も収納できます。
軽量・フタ付きで積み重ねが容易です。

コマ数28 仕様おくすり仕分薬 セット内容トレー×1個、フタ×1個、仕切板(青・赤・緑・黒)×各6枚、シール(用法・曜日・名前)×1枚 材質トレー/PS(ポリスチレン)、フタ/PET(ポリエチレンテレフタレート)、仕切板/ABS樹脂 寸法(mm)322×222×85 サイズ69.5×23.5×79mm(1マス) アズワン品番8-2984-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
薬の管理
不動産業

薬の量がだんだん増えてきて、一週間朝昼晩の薬に管理にと思い買ったのですが
仕分け板が動き薬が混じってしまい,使いずらかった。動かない方が良いと思う。

1人が参考にしています
2021-03-17
用途:
配薬
医療・福祉・介護関連業

他にもありますが、チープすぎる。。。そしてムダに大きすぎますし、仕切り板もしっかりはまってくれないので、箱の中でバラバラしちゃいます。10セットも買わなければよかったな。みなさましっかりレビューを確認してから購入されてください。

3人が参考にしています
対象商品:
41170404
2019-04-25
用途:
内服薬の管理
医療・福祉・介護関連業

全体にやぐい。お菓子の中箱みたいなペラペラ、柔らかさです。もう少し丈夫な素材で出来ていれば良いのにと思いました。取り扱いに気をつければちゃんと使えるとは思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41170404
2017-12-15
用途:
配薬
株式会社 ハッピーフィールド 様 (医療・福祉・介護関連業)

素材が薄くてすぐに壊れそうです。写真で詳しく解れば注文しなかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする