※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
TH型ツールハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41170482
品番
THN1500
参考基準価格(税別)
¥41,910
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
間口(mm)
1502
用途
W1500用
付属品
フック2個
仕様
天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番
467-3310
適合機種
AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型
材質
スチール
質量(kg)
13
高さ(mm)
1265
奥行(mm)
405
注意
※AE、HAE型のスチール天板には取り付けできません。AEW、HAEW型のスチール天板の奥行600、750mmには取り付けできません。GW型、HW型スチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800